| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-23020.0661 Herst.-Nr.: 23020.0661 EAN/GTIN: 4030618268581 |
| | |
|
| | |
| Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | Nutennennmaß=16 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | a: | 15,6 mm | e: | 25 mm | h: | 18 mm | k: | 9 mm | Nutennennmaß: | 16 mm | Werkstoff: | Vergütungsstahl, blank | Branche: | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Maschinenbau, allgemein | Produktionsverbindungshandel | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Druck- und Papiertechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Funktion: | positionieren | sichern | spannen | verbinden | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 69 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine |
| | |
| |