Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, Rhombus | Nutennennmaß=14 mm / d=M12 | 23020.0640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23020.0640
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23020.0640
EAN/GTIN:
     4030618232308
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
nutensteine rhombus m12
rhombusmutter

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=14 mm / d=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
13,6 mm
d:
M12
e:
22 mm
h:
16 mm
k:
8 mm
Nutennennmaß:
14 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Werkzeugmaschinen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
System:
V70
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: rhombusmutter m12, DIN 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.