Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, lang | Nutennennmaß=22 mm / d=M20 | 23020.0220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23020.0220
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23020.0220
EAN/GTIN:
     4030618232230
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein din 508 m 20
nutenstein m20
halder nutensteine

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=22 mm / d=M20
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
21,6 mm
d:
M20
e:
35 mm
h:
28 mm
k:
14 mm
l:
70 mm
Nutennennmaß:
22 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
359 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.