Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, DIN 508 mit Rutschsicherung | Nutennennmaß=12 mm / d=M10 | 23010.0813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23010.0813
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23010.0813
EAN/GTIN:
     4030618232117
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Federelement verhindert ein Verrutschen der Mutter in horizontaler wie in vertikaler Lage.

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=12 mm / d=M10
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
11,6 mm
d:
M10
e:
18 mm
h:
14 mm
k:
7 mm
s:
0,8 mm
F1:
~ 4,7 N
F2:
~ 12,6 N
Nutennennmaß:
12 mm
Feder:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Mutter für T-Nute:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Branche:
Hydraulik und Pneumatik | Maschinenbau, allgemein | Schliessanlagen, Schloesser | Produktionsverbindungshandel | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Motorenbau
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m10x12, din 508 m10, din 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.