Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, DIN 508 | Nutennennmaß=6 mm / d=M5 / Vergütungsstahl, Güte 8, blank | 23010.0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23010.0061
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23010.0061
EAN/GTIN:
     4030618231226
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, Güte 8, blank

Montage

Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=6 mm / d=M5 / Vergütungsstahl, Güte 8, blank
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
5,6 mm
d:
M5
e:
10 mm
h:
8 mm
k:
4 mm
Nutennennmaß:
6 mm
Prüfkraft nach DIN 508 F min.:
11,4 kN
für T-Nuten DIN 650:
6 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, Güte 8, blank
Branche:
Werkzeugmaschinen | Praezisionswerkzeuge | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Profilsysteme, Handhabungstechnik
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3,4 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m5x6, din 508, din 508 m5, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.