Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, DIN 508, Rohling | Nutennennmaß=6 mm / Vergütungsstahl | 23010.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23010.0060
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23010.0060
EAN/GTIN:
     4030618231219
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) Rohlinge sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=6 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
5,6 mm
e:
10 mm
h:
8 mm
k:
4 mm
Nutennennmaß:
6 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, blank
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Mess- und Kontrollinstrumente | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4,4 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, T-Nutenmutter-Rohling, din 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.