Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschrauben, mit Kunststoffbolzen | d1=M4 / l1=~ 11 mm / Stahl | 22760.0244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22760.0244
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22760.0244
EAN/GTIN:
     4030618228356
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M4 / l1=~ 11 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
2 mm
l1:
~ 11 mm
l2:
~ 1 mm
d1:
M4
SW:
1,5 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Schraube:
Stahl, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Militaer, Waffen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Gewindestift, Gewindestifte, Gewindestift mit Zapfen, Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen, Wurmschraube, Wurmschrauben, Madenschraube, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0100
ab € 3,13*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0502
ab € 2,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0102
ab € 1,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0504
ab € 2,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0104
ab € 1,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0506
ab € 2,60*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0106
ab € 2,04*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0508
ab € 2,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0108
ab € 2,18*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0120
ab € 3,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0522
ab € 2,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0122
ab € 2,27*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0524
ab € 2,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0124
ab € 2,27*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0526
ab € 3,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.