Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschrauben, mit Messingbolzen | d1=M8 / l1=22 mm / Vergütungsstahl | 22760.0086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22760.0086
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22760.0086
EAN/GTIN:
     4030618228233
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien) 8x22
druckschraube (normalien)

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Messing

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l1=22 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
5,5 mm
l1:
22 mm
l2:
2,5 mm
d1:
M8
SW:
4 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bolzen:
Messing
Schraube:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Praezisionswerkzeuge | Textil- und Naehmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Werkzeugmaschinen | Pumpen, Kompressoren
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
5,7 g
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Gewindestift, Gewindestifte, Gewindestift mit Zapfen, Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen, Wurmschraube, Wurmschrauben, Madenschraube, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0702
ab € 2,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0302
ab € 1,07*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0703
ab € 2,68*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0303
ab € 1,12*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0704
ab € 2,69*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0304
ab € 1,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0705
ab € 2,78*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0305
ab € 1,21*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0706
ab € 3,22*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0306
ab € 1,39*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0707
ab € 3,33*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0307
ab € 1,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0308
ab € 1,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0310
ab € 1,94*
Ähnlich
Erwin Halder
22760.0332
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.