Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, einschraubbar, gleitgelagert | d1=M8 / l1=10 mm / Automatenstahl | 22752.0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22752.0081
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22752.0081
EAN/GTIN:
     4030618706991
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
halder kugelrolle

Zum Positionieren und Ausrichten von Werkstücken.

Durch das Gleitlager kann die Kugel dauerhaft rollen und die Oberfläche des Werkstücks wird geschont.

Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Werkstoff

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Automatenstahl, brüniert

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l1=10 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
l1:
10 mm
d1:
M8
Anzugsdrehmoment:
0,28 Nm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
336 N
Kugeldurchmesser:
3,5 mm
SW:
1,5 mm
statische Tragzahl C0:
336 N
Temperatur max.:
90 °C
Temperatur min.:
-50 °C
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Lager:
Kunststoff
Schraube:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Automotiver Handel | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Haushaltsgeraete
Funktion:
rollen | stützen | transportieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2,4 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.