Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse/alle Teile aus rostfreiem Stahl | d1=36 mm | 22750.0048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0048
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0048
EAN/GTIN:
     4030618227960
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

  • Rostfreier Stahl

Gehäuse

  • Rostfreier Stahl

Kugel

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=36 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.08]:
36 mm
d2:
45 mm
h1 [±0.2]:
9,8 mm
h2:
29,5 mm
h3:
2,9 mm
h4:
5,7 mm
D1 [+0.05]:
35,9 mm
dynamische Tragzahl C:
970 N
Kugeldurchmesser:
22 mm
statische Tragzahl C0:
970 N
Deckel:
Rostfreier Stahl
Gehäuse:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Pumpen, Kompressoren | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0068
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.