Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse/alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl | d1=12,6 mm | 22750.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0020
EAN/GTIN:
     4030618227878
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 8 mm

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Rostfreier Stahl

Ohne Filzdichtung

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12,6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.055]:
12,6 mm
d2:
17 mm
h1 [±0.15]:
4,8 mm
h2:
11,2 mm
h3:
1,8 mm
h4:
3,2 mm
D1 [+0.03]:
12,57 mm
dynamische Tragzahl C:
70 N
Kugeldurchmesser:
8 mm
statische Tragzahl C0:
70 N
Deckel:
Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel:
Rostfreier Stahl
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Pumpen, Kompressoren | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0060
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.