Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse/Deckel und Gehäuse verzinkt | d1=62 mm | 22750.0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0016
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0016
EAN/GTIN:
     4030618227861
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
kugelrolle 45mm

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=62 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.095]:
62 mm
d2:
75 mm
h1 [±0.4]:
19 mm
h2:
53,7 mm
h3:
4,2 mm
h4:
10,3 mm
D1 [+0.07]:
61,83 mm
dynamische Tragzahl C:
6000 N
Kugeldurchmesser:
45 mm
statische Tragzahl C0:
6000 N
Deckel:
Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel:
Kugellagerstahl
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Pumpen, Kompressoren | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
741 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0076
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.