Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse/Deckel und Gehäuse verzinkt | d1=24 mm | 22750.0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0004
EAN/GTIN:
     4030618227830
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle 15 mm
kugelrolle
kugelrollen stahl

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl

Ohne Filzdichtung

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=24 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.065]:
24 mm
d2:
31 mm
h1 [±0.2]:
9,5 mm
h2:
21,5 mm
h3:
2,5 mm
h4:
6,1 mm
D1 [+0.05]:
23,95 mm
dynamische Tragzahl C:
500 N
Kugeldurchmesser:
15 mm
statische Tragzahl C0:
500 N
Deckel:
Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel:
Kugellagerstahl
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Pumpen, Kompressoren | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0064
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.