Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung/mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt | d1=13 mm / d2=M8 / Vergütungsstahl | ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22731.0363
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22731.0363
EAN/GTIN:
     4030618283737
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
halder pendelauflagen
pendelauflagen
pendelauflagen m8

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Hartmetall, geriffelt, vernickelt

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=13 mm / d2=M8 / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
13 mm
d2:
M8
d3:
8,3 mm
l1 [±0.2]:
13 mm
l2 [-0.5]:
8 mm
Anzugsdrehmoment:
25 Nm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
10 kN
Kugeldurchmesser:
10 mm
SW:
11 mm
Temperatur max.:
70 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Federelement:
Thermoplast PUR
Körper:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kugel:
Hartmetall, geriffelt, vernickelt
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik | Pumpen, Kompressoren | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen
Funktion:
auflegen | ausgleichen | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Pendelauflage, Pendelelemente, Pendelelement, Auflagen pendelnd, Auflage pendelnd, Ausgleichsauflagen, Ausgleichsauflage, Auflagen mit Winkelausgleich, Auflage mit Winkelausgleich, Winkelauflagen, Winkelauflage, Auflagen mit abgeflachter Kugel, Auflage mit abgeflachter Kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.