| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22630.0052 Herst.-Nr.: 22630.0052 EAN/GTIN: 4030618219477 |
| | |
|
| | |
| Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß. Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar. Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1). Bei den Auflagebolzen (Bild 2 und 3) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum zulässig. Werkstoff - Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=25 mm / l1=15 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | b: | 5 mm | d1 [g6]: | 25 mm | d2 [n6]: | 12 mm | l1: | 15 mm | l2: | 18 mm | l4: | 9 mm | Aufnahmebohrung [H7]: | 12 mm | D1 [H7]: | 12 mm | für Ausführung Bild: | 3 | Werkstoff: | Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen | Branche: | Werkzeuge allgemein | Maschinenbau, allgemein | Vorrichtungsbau | Druck- und Papiertechnik | Feinmechanik, Optik, Laser | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Funktion: | auflegen | positionieren | stützen | Form: | C | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 49 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auflagebolzen d1=25, Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse |
| | |
| |