Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebolzen / Auflagebolzen, DIN 6321/Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C | d1=6 mm / l1=12 mm | 22630.0041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22630.0041
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22630.0041
EAN/GTIN:
     4030618219361
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Aufnahmebolzen
auflagebolzen 6mm
auflagebolzen

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.

Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1). Bei den Auflagebolzen (Bild 2 und 3) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum zulässig.

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / l1=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
1 mm
d1 [g6]:
6 mm
d2 [n6]:
4 mm
l1:
12 mm
l2:
6 mm
l4:
4 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
4 mm
D1 [H7]:
4 mm
für Ausführung Bild:
3
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Branche:
Werkzeuge allgemein | Maschinenbau, allgemein | Vorrichtungsbau | Druck- und Papiertechnik | Feinmechanik, Optik, Laser | Profilsysteme, Handhabungstechnik
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Form:
C
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2,2 g
Weitere Suchbegriffe: auflagebolzen halder, Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.