Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, mit Kugelzapfen | d1=M12 / l=100 mm / Automatenstahl | 22570.0328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22570.0328
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22570.0328
EAN/GTIN:
     4030618217930
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Werkstoff

  • Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / l=100 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [+0.05]:
9,4 mm
l:
100 mm
d1:
M12
SW:
6 mm
Bezeichnung:
Gewindestift
Werkstoff:
Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Elektrotechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestifte, Andrückschrauben, Andrückschraube, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22570.0021
ab € 0,55*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0025
ab € 0,71*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0034
ab € 0,86*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0042
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.