Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, mit Kugelzapfen | d1=M12 / l=80 mm / Automatenstahl | 22570.0324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22570.0324
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22570.0324
EAN/GTIN:
     4030618217923
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Werkstoff

  • Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / l=80 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [+0.05]:
9,4 mm
l:
80 mm
d1:
M12
SW:
6 mm
Bezeichnung:
Gewindestift
Werkstoff:
Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Elektrotechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestifte, Andrückschrauben, Andrückschraube, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22570.0021
ab € 0,55*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0025
ab € 0,71*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0034
ab € 0,86*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0042
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.