Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, mit Kugelzapfen | d1=M8 / l=40 mm / Automatenstahl | 22570.0220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22570.0220
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22570.0220
EAN/GTIN:
     4030618217831
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Werkstoff

  • Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l=40 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [+0.05]:
6,1 mm
l:
40 mm
d1:
M8
SW:
4 mm
Bezeichnung:
Gewindestift
Werkstoff:
Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Elektrotechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestifte, Andrückschrauben, Andrückschraube, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22570.0015
ab € 0,47*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0017
ab € 0,49*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0019
ab € 0,55*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0023
ab € 0,68*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0032
ab € 0,86*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0040
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.