Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchse, plan, für Kugeltragbolzen | d1=16 mm / d2=M30 x 2 / für Nennlänge=25 mm | 22350.1930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22350.1930
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22350.1930
EAN/GTIN:
     4030618281900
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
aufnahmebuchse halder

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich. Als Zubehör bieten wir einen herkömmlichen verstellbaren, gekröpften Stirnlochschlüssel und einen Stirnloch-Steckschlüssel an. Der Stirnloch-Steckschlüssel eignet sich in Kombination mit einem Steckschlüssel-Schraubendreher besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=16 mm / d2=M30 x 2 / für Nennlänge=25 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
45 mm
H:
39 mm
L:
39 mm
d1 [H11]:
16 mm
d2:
M30 x 2
d3 [-0.2]:
39 mm
d4 [+0.3]:
19,2 mm
d5 [+0.1]:
5,1 mm
l1:
45 mm
l2:
39 mm
l3:
30 mm
x:
1,5 mm
Anzugsdrehmoment:
200 Nm
F1:
4,8 kN
F2:
4,5 kN
F3:
4,1 kN
für Nennlänge:
25 mm
Bezeichnung:
Aufnahmebuchse, plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Sonstige Erzeugnisse | Maschinenbau, allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Pumpen, Kompressoren | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
CE
für Kugeltragbolzen:
22350.0641 / .0741
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: kugeltragbolzen, Kugeltragbolzenbuchse, Kugeltragbolzenbuchsen, Buchse, Buchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22350.1998
ab € 23,83*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1991
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.