Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckscheibe, DIN 6372 | d3=12 mm | 22290.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22290.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22290.0012
EAN/GTIN:
     4030618208921
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe

Die Vorsteckscheiben (Schlitzscheiben) sind nach DIN 6372 gefertigt. Zur besseren Handhabung verfügen Vorsteckscheiben ringsum über eine Rändelung.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d3=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
13 mm
d1:
40 mm
d2:
30 mm
d3:
12 mm
l:
1,8 mm
s:
9 mm
Bezeichnung:
Vorsteckscheibe
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Werkzeuge der Stanz-/Umformtechnik | Metallbau, Metallwaren | Maschinenbau, allgemein | Produktionsverbindungshandel | Werkzeuge allgemein
Funktion:
verriegeln | verschließen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
57 g
Weitere Suchbegriffe: Vorsteckscheibe, Scheiben, Scheibe, Schlitzscheibe, Schlitzscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.