Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkscheibe, DIN 6371 mit Flachkopfschraube DIN 923 | d3=20 mm | 22280.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22280.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22280.0020
EAN/GTIN:
     4030618208860
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Schwenkscheibe

Werkstoff

Flachkopfschraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schwenkscheibe

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Montage

Die Schwenkscheiben können mit der mitgelieferten Schraube beidseitig montiert werden. Es kann die Drehrichtung links oder rechts gewählt werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d3=20 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
21,5 mm
d1:
74 mm
d2:
11 mm
d3:
20 mm
l1:
36,6 mm
l2:
28 mm
l3:
55 mm
l4:
36 mm
s [-0.2]:
11,8 mm
Bezeichnung:
Schwenkscheibe
Flachkopfschraube:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Schwenkscheibe:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Gießereimaschinen, Gießereien | Sonstige Erzeugnisse | Werkzeugbau
Funktion:
verriegeln | verschließen
Präferenzursprung:
CE
passende Schraube:
M8 x 12
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: din 923 5.8, din 923, din 923 brüniert, Scheiben, Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.