Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, mit konischer Aufnahme/Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch | Nenndurchmesser=10 mm / d1=7,1 mm | 22130.0190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22130.0190
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22130.0190
EAN/GTIN:
     4030618207016
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenndurchmesser=10 mm / d1=7,1 mm
d1 [+0.1, +1]:
7,1 mm
d2:
19 mm
d3 [n6]:
16 mm
l1 min.:
11 mm
l2:
8,5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
für Ausführung Bild:
3
Bezeichnung:
Buchse
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0160
ab € 76,03*
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0110
ab € 71,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.