Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsrastbolzen, mit konischer Aufnahme/ohne Arretierung | Nenndurchmesser=20 mm | 22130.0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22130.0120
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22130.0120
EAN/GTIN:
     4030618206941
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m20
rastbolzen halder

Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.

Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Werkstoff

Bolzen

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Buchse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Griffkugel

  • Thermoplast, schwarzgrau

Montage

Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Hinweise

Buchsen sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenndurchmesser=20 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
20 mm
d2:
33 mm
d3 [n6]:
30 mm
d4:
40 mm
d5:
M10
l1 min.:
6 mm
l2:
3 mm
l3:
50 mm
l4:
13 mm
l5:
41,5 mm
F1:
~ 46 N
F2:
~ 63 N
Nenndurchmesser:
20 mm
für Ausführung Bild:
1
Bolzen:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Buchse:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Griffkugel:
Thermoplast, schwarzgrau
Hülse:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Profilsysteme, Handhabungstechnik
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | zentrieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
348 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Präzisionsrastbolzen, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22130.0194
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.