Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, zylindrisch/Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch | d1=25 mm | 22130.0096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22130.0096
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22130.0096
EAN/GTIN:
     4030618206903
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm
d1 [+0.005, +1]:
25 mm
d2:
42 mm
d3 [n6]:
38 mm
l1 min.:
19 mm
l2:
16 mm
für Ausführung Bild:
3
Bezeichnung:
Buchse
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
99 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0075
ab € 111,19*
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0025
ab € 102,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.