Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, zylindrisch/Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch | d1=10 mm | 22130.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22130.0090
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22130.0090
EAN/GTIN:
     4030618206866
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm
d1 [+0.005, +1]:
10 mm
d2:
19 mm
d3 [n6]:
16 mm
l1 min.:
11 mm
l2:
8,5 mm
für Ausführung Bild:
3
Bezeichnung:
Buchse
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0060
ab € 70,00*
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0010
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.