Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, mit Sensor/mit Knopf, ohne Arretierung | d1=5 mm / d2=M10 x 1 / l2 min.=8 mm | 22123.0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22123.0005
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22123.0005
EAN/GTIN:
     4030618720720
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
rastbolzen halder

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Der Rastbolzen mit Sensor ermöglicht es, die Rastposition des Raststiftes abzufragen. Beim Einrasten schaltet der Sensor bereits nach 2/3 des Rastweges l2. Zusätzlich zum elektronischen Signal wird der Schaltzustand über eine LED direkt am Sensor angezeigt.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kabel

  • Thermoplast PUR, schwarz

Magnet

  • Dauermagnet

Sensor

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675)

Montage

Der lose beigelegte Sensor und Sensorclip kann mit dem ebenfalls beiliegenden Inbusschlüssel montiert werden. Hierbei kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels individuell bestimmt werden.

  • Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
  • Innensechskantschraube des Sensors mit leichter Handkraft anziehen (max. 0,1 Nm).
  • Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen.
  • Durch Drehen des Sensorclips kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels angepasst werden.

Hinweis:

Um Störungen zu vermeiden sollten keine Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=5 mm / d2=M10 x 1 / l2 min.=8 mm
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.02, -0.05]:
5 mm
d2:
M10 x 1
d3:
19 mm
l1:
46,5 mm
l2 min.:
8 mm
l3:
18 mm
l4:
12,5 mm
F1:
5 N
F2:
18 N
SW:
12 mm
Temperatur max.:
75 °C
Temperatur min.:
-25 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kabel:
Thermoplast PUR, schwarz
Knopf:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Kontermutter:
Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675)
Magnet:
Dauermagnet
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Sensor:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Schienenfahrzeugbau, Bahn | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22810.0012
ab € 203,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.0008
ab € 199,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.1012
ab € 204,75*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.1008
ab € 200,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.