Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M16 x 1,5 | 22120.1518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.1518
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.1518
EAN/GTIN:
     4030618720812
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M16 x 1,5
d2:
M16 x 1,5
SW:
24 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4401
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1190
ab € 34,06*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1176
ab € 26,65*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1158
ab € 30,93*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1178
ab € 29,20*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1180
ab € 19,37*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1166
ab € 14,84*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1168
ab € 17,93*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1090
ab € 24,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1058
ab € 23,54*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1078
ab € 22,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1080
ab € 16,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1048
ab € 16,11*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1068
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.