Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, mit Anschraubflansch, horizontal/mit Arretierung, rechts | d=10 mm / l2 min.=10 mm | 22120.1228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.1228
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.1228
EAN/GTIN:
     4030618275688
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel halder
rastriegel
rastriegel 10mm

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Riegel

  • Kunststoff

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=10 mm / l2 min.=10 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
38 mm
b2:
32 mm
b3:
16 mm
b4:
5,4 mm
d [-0.05]:
10 mm
h1:
8,5 mm
h2:
6 mm
h3:
23 mm
k1:
27 mm
k2:
5,5 mm
k3:
12 mm
k4:
14,5 mm
l1:
57 mm
l2 min.:
10 mm
l3:
14 mm
F1:
~ 21 N
F2:
~ 27 N
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Raststift:
Stahl, galvanisch verzinkt
Riegel:
Kunststoff
Branche:
Pruefmaschinen, Waagen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Schiffbau, Werften
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrriegel, Verriegelungsbolzen, Federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.