| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22120.0788 Herst.-Nr.: 22120.0788 EAN/GTIN: 4030618206156 |
| | |
|
| | |
| Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen. Werkstoff Hülse Raststift Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Bedienung Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf). Hinweise Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Knopf nicht demontierbar. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=8 mm / Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [-0.05, h9]: | 8 mm | d2: | M12 | d3: | 21 mm | d4: | 21 mm | e: | 13,8 mm | l1: | 59 mm | l2: | 59 mm | l2 min.: | 8 mm | l3: | 24 mm | l4: | 9 mm | l4 min.: | 8 mm | l5: | 20,5 mm | l6: | 9 mm | l8: | 20,5 mm | s min.: | 8 mm | Anzugsdrehmoment: | 20 Nm | F1: | ~ 6 N | F2: | ~ 22 N | SW: | 12 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Hülse: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Branche: | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Foerder- und Transporttechnik | Luft-/Raumfahrt | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 31 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel |
| | |
| |