Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 4035, für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M10 | 22120.0716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0716
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0716
EAN/GTIN:
     4030618205944
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M10
d2:
M10
SW:
16 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 4035
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5,3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0796
ab € 3,93*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0786
ab € 3,90*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0776
ab € 3,59*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1440
ab € 7,41*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1410
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.