Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 4035, für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M6 | 22120.0714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0714
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0714
EAN/GTIN:
     4030618205920
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M6
d2:
M6
SW:
10 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 4035
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1,3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,131
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0793
ab € 3,06*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0794
ab € 3,17*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0783
ab € 3,03*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0784
ab € 3,14*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0773
ab € 2,99*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0774
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.