Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzringe, für Rastbolzen | d1=8 mm / l=10 mm | 22120.0640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0640
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0640
EAN/GTIN:
     4030618205630
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
Rastbolzen-Distanzring
Rastbolzendistanzring
distanzring halder

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l=10 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H12]:
8 mm
d2 [-0.1]:
10 mm
l [±0.1]:
10 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Profilsysteme, Handhabungstechnik | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
für Rastbolzen Größe:
M8
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: distanzring, distanzring d1=8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.