Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen/Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen | d1=M16 x 1,5 / Rostfreier Stahl | 22120.0548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0548
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0548
EAN/GTIN:
     4030618205517
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haltestück

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel.

Auch für Rastbolzen der Größen 6, 8 und 10 verwendbar.

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 x 1,5 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
46 mm
d3:
M8
d4:
5,5 mm
k [±0.1]:
32 mm
l1:
33 mm
l2:
~ 38 mm
l3:
13 mm
s:
15 mm
d1:
M16 x 1,5
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
2
Gewindestift:
Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen
Grundkörper:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Moebel | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Arretierbolzen, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.