| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22120.0226 Herst.-Nr.: 22120.0226 EAN/GTIN: 4030618204565 |
| | |
|
| | |
| Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Werkstoff Hülse Raststift Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Montage Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar. Bedienung Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf). Hinweise Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=6 mm / Automatenstahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [-0.02, -0.05]: | 6 mm | d2: | M12 x 1,5 | d3: | 25 mm | l1: | ~ 45 mm | l2 min.: | 6 mm | l3 [-0.15]: | 10 mm | l4: | 5 mm | F1: | ~ 7 N | F2: | ~ 19 N | SW: | 17 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 1 | Hülse: | Automatenstahl, brüniert | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Stahl, gehärtet | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Werkzeuge der Stanz-/Umformtechnik | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 6mm, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel |
| | |
| |