| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22110.0748 Herst.-Nr.: 22110.0748 EAN/GTIN: 4030618265689 |
| | |
|
| | |
| Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Ausführung mit kleinsten Baumaßen. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar. Werkstoff Hülse Raststift Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Montage Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar. Bedienung Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Hinweise Knopf nicht demontierbar. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=7 mm / d2=M12 x 1,5 / Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [h9]: | 7 mm | d2: | M12 x 1,5 | d3: | 28 mm | d4: | 20 mm | l1: | 40,5 mm | l2 min.: | 7 mm | l3: | 10 mm | F1: | ~ 10 N | F2: | ~ 23 N | Hub: | 7 mm | SW: | 14 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Hülse: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Metallbau, Metallwaren | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Minirastbolzen, Mini Rastbolzen, Mini Raster, Mini-Raster |
| | |
| |