| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22110.0636 Herst.-Nr.: 22110.0636 EAN/GTIN: 4030618265344 |
| | |
|
| | |
| Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Ausführung mit kleinsten Baumaßen. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar. Werkstoff Hülse - Stahl, galvanisch verzinkt
Raststift Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Montage Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar. Bedienung Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Hinweise Knopf nicht demontierbar. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=5 mm / d2=M10 x 1 / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [h9]: | 5 mm | d2: | M10 x 1 | d3: | 25 mm | d4: | 18 mm | l1: | 34 mm | l2 min.: | 6 mm | l3: | 8 mm | F1: | ~ 6 N | F2: | ~ 16 N | Hub: | 6 mm | SW: | 12 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Hülse: | Stahl, galvanisch verzinkt | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Metallbau, Metallwaren | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 23 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Minirastbolzen, Mini Rastbolzen, Mini Raster, Mini-Raster |
| | |
| |