Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen | d1=M16 x 1,5 / d3=10,2 mm / für Bolzen=10 mm / Stahl | 22110.0470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0470
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0470
EAN/GTIN:
     4030618701538
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse

Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.

Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 x 1,5 / d3=10,2 mm / für Bolzen=10 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M16 x 1,5
d2:
32 mm
d3 [+0.1]:
10,2 mm
d4 [-0.05]:
16 mm
l1:
12 mm
l2:
20 mm
l3:
13 mm
l4:
7 mm
l5 [+0.5]:
1,5 mm
t:
13 mm
SW:
6 mm
für Bolzen:
10 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
34 g
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen m16, rastbolzen halder, rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.