Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen | d1=M12 x 1,5 / d3=5,2 mm / für Bolzen=5 mm / Stahl | 22110.0465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0465
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0465
EAN/GTIN:
     4030618701507
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse

Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.

Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 x 1,5 / d3=5,2 mm / für Bolzen=5 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M12 x 1,5
d2:
24 mm
d3 [+0.1]:
5,2 mm
d4 [-0.05]:
12 mm
l1:
10 mm
l2:
16 mm
l3:
11 mm
l4:
5 mm
l5 [+0.5]:
1,5 mm
t:
11 mm
SW:
4 mm
für Bolzen:
5 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen m12, rastbolzen halder, rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.