Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen | d1=M16 x 1,5 / für Bolzen=8 mm | 22110.0458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0458
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0458
EAN/GTIN:
     4030618204282
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Arretierbolzen
Rastbolzen
Rastbolzen-Positionierbuchse

Zur Aufnahme des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen. Passend für Haltestücke 22110.0412 und 22110.0416.

Werkstoff

  • Stahl, nitriert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 x 1,5 / für Bolzen=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [+0.1]:
8,2 mm
d3 [±0.3]:
16,1 mm
l1 min.:
11 mm
l2 [-0.3]:
12 mm
l3:
15 mm
d1:
M16 x 1,5
SW:
17 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Bolzen:
8 mm
Werkstoff:
Stahl, nitriert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Rastriegel-Positionierbuchse, aufnahmebuchse halder, arretierbolzen m16, rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0416
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.