Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, mit Anschraubflansch, horizontal/mit Knopf und Arretierung | d1=4 mm | 22110.0344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0344
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0344
EAN/GTIN:
     4030618204169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen halder
rastbolzen

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
19 mm
b2:
22 mm
b3:
6 mm
b4 [-0.2]:
3,3 mm
d1 [h11]:
4 mm
d2:
12 mm
h1:
4 mm
h2:
7 mm
k1 [±0.05]:
14 mm
k2:
4 mm
k3:
8 mm
k4:
7 mm
l1:
33 mm
l2 min.:
4 mm
F1:
~ 3 N
F2:
~ 12 N
Hub:
4 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Knopf:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Sonstige Erzeugnisse | Buero- und Informationstechnik | Luft-/Raumfahrt | Waffenzubehoer
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.