Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, mit Anschraubflansch, horizontal/mit Zugring, ohne Arretierung | d1=8 mm | 22110.0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0308
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0308
EAN/GTIN:
     4030618204114
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen halder
rastbolzen

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
33 mm
b2:
34 mm
b3:
12 mm
b4 [-0.2]:
5,4 mm
d1 [h11]:
8 mm
d3:
30 mm
h1:
6 mm
h2:
12,5 mm
k1 [±0.05]:
23 mm
k2:
5,5 mm
k3:
12 mm
k4:
15,5 mm
l1:
71 mm
l2 min.:
8 mm
F1:
~ 6 N
F2:
~ 22 N
Hub:
8 mm
Temperatur max.:
100 °C
für Ausführung Bild:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Zugring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Sonstige Erzeugnisse | Buero- und Informationstechnik | Luft-/Raumfahrt | Waffenzubehoer
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.