| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22110.0216 Herst.-Nr.: 22110.0216 EAN/GTIN: 4030618203872 |
| | |
|
| | |
| Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar. Werkstoff Hülse Raststift - Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Montage Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar. Hinweise Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=12 mm / l2 min.=15 mm / Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [-0.02, -0.05]: | 12 mm | d2: | M20 x 1,5 | d3: | 33 mm | l1: | 67 mm | l2 min.: | 15 mm | l3: | 33 mm | l4: | 10 mm | F1: | ~ 11,5 N | F2: | ~ 40 N | Hub: | 15 mm | SW: | 22 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 1 | Hülse: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Branche: | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Metallbau, Metallwaren | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 128 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen halder, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel |
| | |
| |