Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen kompakt, mit Sechskantbund/mit Knopf, schwarz | d1=6 mm / l2 min.=6 mm / Stahl | 22110.0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0109
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0109
EAN/GTIN:
     4030618203520
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen m12x1,5 6mm
arretierbolzen m12

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / l2 min.=6 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.02, -0.05]:
6 mm
d2:
M12 x 1,5
d3:
23 mm
l1:
48 mm
l2 min.:
6 mm
l3:
22 mm
l4:
6 mm
F1:
~ 6,5 N
F2:
~ 19 N
Hub:
6 mm
SW:
14 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, brüniert
Knopf:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Raststift:
Stahl, gehärtet
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Metallbau, Metallwaren | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 6mm, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0456
ab € 2,37*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0412
ab € 3,28*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0116
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.