Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhülse/Hülse aus Stahl, abgerundet | d1=2,2 mm | 22100.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22100.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22100.0012
EAN/GTIN:
     4030618203162
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenfederhülse

Federhülsen können zur Arretierung eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, vernickelt

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Hinweise

Sonderfedern auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=2,2 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
L:
12 mm
L0:
16 mm
d1 [±0.05]:
2,2 mm
l2:
10,5 mm
l3:
7,8 mm
F1:
~ 2,2 N
F2:
~ 3 N
Federrate:
0,53 N/mm
Hub:
1,5 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Bezeichnung:
Federhülse
Feder:
Rostfreier Stahl 1.4310
Hülse:
Stahl, vernickelt
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Werkzeugmaschinen | Elektrotechnik | Haushaltsgeraete | Armaturen
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,1 g
Weitere Suchbegriffe: Federhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.