Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Innensechskant/Automatenstahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | d1=M6 | 22060.0206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22060.0206
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22060.0206
EAN/GTIN:
     4030618201953
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6 l=20
federndes druckstück m6
federndes druckstück

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
2,7 mm
l:
20 mm
n:
1,3 mm
t:
0,9 mm
d1:
M6
F1:
~ 6 N
F2:
~ 19 N
Hub:
2,5 mm
SW:
2 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Foerder- und Transporttechnik | Vorrichtungsbau | Praezisionswerkzeuge | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2,3 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22060.0906
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.