Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Bolzen und Schlitz/Automatenstahl, verstärkte Federkraft | d1=M16 | 22050.0316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22050.0316
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22050.0316
EAN/GTIN:
     4030618201175
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m16
federndes druckstück
federndes druckstück halder

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
8,5 mm
l:
24 mm
n:
2 mm
d1:
M16
F1:
~ 50 N
F2:
~ 100 N
Hub:
4,5 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Automatenstahl, gehärtet, brüniert
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Metallbau, Metallwaren | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser | Praezisionswerkzeuge
Spannkraft:
verstärkt
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0240
ab € 1,97*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0040
ab € 1,69*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0233
ab € 2,14*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0033
ab € 1,82*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0236
ab € 2,36*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0036
ab € 2,04*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0238
ab € 2,14*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0038
ab € 1,82*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0250
ab € 2,56*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0050
ab € 2,28*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0242
ab € 1,65*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0042
ab € 1,35*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0248
ab € 1,70*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0048
ab € 1,44*
Ähnlich
Erwin Halder
2B020.0246
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.