Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannwinkel | l1=400 mm | 1906.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1906.240
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1906.240
EAN/GTIN:
     4030618103288
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=400 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a [±0.013]:
150 mm
b<sub>2</sub> [±0.2]:
150 mm
d:
M12
h:
475 mm
h<sub>1</sub>:
400 mm
h<sub>2</sub> [±0.02]:
275 mm
l<sub>1</sub>:
400 mm
l<sub>3</sub> [±0.2]:
150 mm
l<sub>4</sub>:
100 mm
l<sub>5</sub>:
100 mm
n:
4 mm
s [±0.025]:
80 mm
y:
12 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Werkstoff:
Grauguss GG
Funktion:
anschlagen | auflegen | positionieren | spannen
Präferenzursprung:
CE
für Schrauben:
M12
Gewicht:
147 kg
Weitere Suchbegriffe: Basiselemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.934,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,24*
€ 3.491,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.907,86*
€ 3.460,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,71*
€ 3.335,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,02*
€ 3.278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.748,82*
€ 3.271,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.