Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbacken | 1701.280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1701.280
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1701.280
EAN/GTIN:
     4030618104186
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Schraubstock Stufenbacken
  • Für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
125 mm
h1:
40 mm
h2:
35 mm
l1:
15 mm
l2:
3 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 125mm, schraubstock stufenbacken, Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.