Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundbacken, weich | 1701.260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1701.260
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1701.260
EAN/GTIN:
     4030618104162
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Grundbacken
grundbacken
  • Backen einsatzhärtbar
  • Zur Selbstfertigung von Sonderbacken
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Werkstoff

  • Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
125 mm
h:
40 mm
l:
25 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1900 g
Weitere Suchbegriffe: Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.